Beli ragum tekiro 10 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum Meja)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Startools Bench Vise (Ragum Meja)Deskripsi:• Steel bench vise• Strong and durable with excellent shock adsorbing properties• Tommy bar will bend before the vice becomes over stressed
- KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- monotaro Lead Vise (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- SATA Heavy Duty Bench Vise (Ragum Meja)Deskripsi:70851 Heavy Ductile Iron Bench Vise 4" Product Description ● Ductile iron body for high strength ● Strong clamping force ● Wide opening ● Rotatable 210° ●
- SATA Mechanics Bench ViseDeskripsi:- Excellent clamping force- Machined base plate for smooth swivel with lug holes for secure positioning on workbench- Large anvil work surface for shaping- Replaceable serrated main jaws provide tight grip- Square steel structure provides high strength clamping force for safe use- Made of heavy duty cast iron
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- LEOPARD ABS Safety Helmet (Helm Proyek)atribut:
- Protect from Impact: Yes
- Protect from Electrical Hazard: No
- Class / Type: C/1
- Certifications: EN 397
- Helmet Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- Suspension : Fastrack w/ 6 Point Ratchet
Daftar Harga ragum tekiro 10 inch Terbaru November 2026
| KING TONY 360° Cast Steel Bench Vise & Display Rack (Ragum Meja) | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja) | Rp719.900 |
| JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum Meja) | Rp6.999.900 |
| Startools Bench Vise (Ragum Meja) | Rp659.900 |
| KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Accu-Lock Precision Machine Vise (Ragum Mesin) | Rp2.199.900 |
| FATOOLS Swivel Base Bench Vise (Ragum Meja) | Rp3.199.900 |
| monotaro Lead Vise (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp559.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
| FATOOLS American Type Bench Vise (Ragum Meja) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5kP106997200-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/7tP101531281-4.jpg)
/0iP111714018-1.jpg)
/9bP103636335-5.jpg)
/48P104562152-1.jpg)
/P103079345-1.jpg)
%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)
/o2P101005866-11.jpg)
/P103079354-1.jpg)
/P102267547-1.jpg)

/cwP102205464-11.jpg)
/cmP102053454-2.jpg)
/kkP112197740-1.jpg)

/4dP102149157-12.jpg)
/99P105458333-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/LEOPARD%20ABS%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/56P106149186-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)